QST-6-100

Conector en T a presión Qst

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:QST-6-100
Rubix:798201031000
fabricante:130803
EAN:4052568025243
QST-6-100 Push-in T connector

Resumen técnico

Materialpbt (carcasa);pom (anillo);nbr (junta);acero inoxidable de alta aleación (garra)
Conexión 16 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : QST-6-100


Conector en T a presión QST-6-100 Tamaño=Estándar, Tamaño nominal=4 mm, Posición de montaje=Cualquiera, Tamaño del contenedor=100, Estructura de diseño=Principio de empujar/tirar

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)175x130x125 mm
Peso neto11,36 g
Materialpbt (carcasa);pom (anillo);nbr (junta);acero inoxidable de alta aleación (garra)
Conexión 16 mm
Perfilqst
Conexión 26 mm
Temperatura máx.80 °C
3,19 € Sin IVA
/ unidad
3,86 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días