NPQH-H-Q6-E-P10

Conector pasamuros

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:NPQH-H-Q6-E-P10
Rubix:799146379000
fabricante:578300
EAN:4052568060039
NPQH-H-Q6-E-P10 Bulkhead connector

Resumen técnico

Materiallatón / fpm / acero inoxidable de alta aleación
Conexión 16 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : NPQH-H-Q6-E-P10


Conector pasamuros NPQH-H-Q6-E-P10 Tamaño=Estándar, Tamaño nominal=5 mm, Posición de montaje=Cualquier, Tamaño del contenedor=10, Estructura de diseño=Principio de empuje/tirón

Información técnica


Atributos
Peso neto35 g
Materiallatón / fpm / acero inoxidable de alta aleación
Conexión 16 mm
Perfilestándar
Conexión 26 mm
Temperatura máx.150 °C
5,74 € Sin IVA
/ unidad
6,95 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días