Referencias
SMC:KPGH10-00
Rubix:751601095043
fabricante:KPGH10-00
EAN:3618036072549

Documentos
Detalles de producto : KPGH10-00
La serie KP son racores de un solo toque para sistemas de soplado de salas blancas y sistemas de aire de impulsión. La serie KP está totalmente exenta de aceite y las zonas de contacto con líquidos no son metálicas. Las piezas se limpian, ensamblan y embalan dos veces en una sala limpia. Las piezas de resina de la serie KPQ/KPG son de polipropileno.
KPQH/KPGH, Conexión instantánea para sala limpia - Conector macho, Unión tubo-tubo
Cualidades
-Racores limpios One-touch
Para tuberías de aire del sistema de propulsión
Para tuberías de aire del sistema de propulsión
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 16 g |
|---|---|
| Material | resina de polipropileno |
| Conexión 1 | 10 mm |
| Perfil | kpgh |
| Conexión 2 | 10 mm |
| Temperatura máx. | 60 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,69 € Sin IVA
/ unidad
10,51 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días