KQ2K06-01AP

Codo hembra universal

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:KQ2K06-01AP
Rubix:799247032000
fabricante:KQ2K06-01AP
brand logo

Resumen técnico

Materiallatón
Conexión 11/8
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : KQ2K06-01AP


Racor One-touch, material PBT de uso general. Tubo aplicable desde Ø 2 a Ø 16. Roscas, tamaños: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI desde M3 hasta 1/2. Rango de presión de funcionamiento: -100 kPa a 1 MPa. Temperatura del fluido: -5 a 60 °C, agua: 0 a 40 °C. Con sellador.

Cualidades

Codo macho de 45°. Diámetros exteriores de tubo aplicables: ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2. Tamaño de puerto aplicable: M5, M6, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 10-32 UNF.

Información técnica


Atributos
Materiallatón
Conexión 11/8
Conexión 26
5,31 € Sin IVA
/ unidad
6,43 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días