RACOR ACODADO ORIENTABLE ROSCA MACHO CILINDRICO PROLONGADO 4-M6

CODO 90° ORIENTABLE ROSCA MACHO CILINDRICO, PROLONGADO

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Mecaline:858885
Rubix:798941718000
EAN:3660338139550
LONG PARALLEL MALE 90° ELBOW Exterior tube diameter mm 4
Resumen técnico
Materialcuerpo de polímero
Conexión 1m6
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : RACOR ACODADO ORIENTABLE ROSCA MACHO CILINDRICO PROLONGADO 4-M6


Presión: 15 bares. Temperatura de uso: de -20 a +80 °C
Vacío industrial: -100 kpa
Cuerpo de polímero H - Latón niquelado
Tratamiento de superficie por oxidación térmica
Perfil normal
Perfil compacto
Perfil mini
Racor acodado orientable rosca macho CILINDRICO PROLONGADO 4-M6

Información técnica


Atributos
Materialcuerpo de polímero
Conexión 1m6
Conexión 24
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,02 Sin IVA
/ unidad
4,86 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días