KQ2L04-02GS1

Codo macho - KQ2L

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:KQ2L04-02GS1
Rubix:799245194000
fabricante:KQ2L04-02GS1
EAN:3618036059359
brand logo

Resumen técnico

Materialacero inoxidable 303;pbt
Conexión 14 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : KQ2L04-02GS1


Racor One-touch, material PBT de uso general. Tubería aplicable de Ø 2 a Ø 16. Roscas, tamaños: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI desde M3 hasta 1/2. Rango de presión de funcionamiento: -100 kPa a 1 MPa. Temperatura del fluido: -5 a 60 °C; agua: 0 a 40 °C. Con sellador.

Cualidades

Codo de unión. Diámetro exterior aplicable de la tubería: ø2, ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2. Tamaño de puerto aplicable: M3, M5, M6, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 1/16, 10-32 UNF.

Información técnica


Atributos
Materialacero inoxidable 303;pbt
Conexión 14 mm
Perfilkq2
Conexión 2r 1/4 in
Temperatura máx.60 °C
9,92 € Sin IVA
/ unidad
12,00 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días