QST-G3/8-8-50

Racor en T de inserción rápida

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:QST-G3/8-8-50
Rubix:798202272000
fabricante:132072
EAN:4052568027247
QST-G3/8-8-50 Push-in T-fitting

Resumen técnico

Materialpbt (cuerpo);pom (anillo de liberación);nbr (junta);acero inoxidable de alta aleación (garra de retención del tubo)
Conexión 1g 3/8
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : QST-G3/8-8-50


Racor en T de inserción QST-G3/8-8-50 orientable 360°, rosca macho con hexágono exterior. Tamaño=Estándar, Tamaño nominal=4,6 mm, Tipo de sello en la espiga roscada=Anillo de estanqueidad, Posición de montaje=Cualquiera, Tamaño del envase=50

Información técnica


Atributos
Peso neto41,84 g
Materialpbt (cuerpo);pom (anillo de liberación);nbr (junta);acero inoxidable de alta aleación (garra de retención del tubo)
Conexión 1g 3/8
Perfilestándar
Conexión 28
5,31 € Sin IVA
/ unidad
6,43 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días