NPQH-L-Q14-E-P10

Racor rápido en L

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:NPQH-L-Q14-E-P10
Rubix:799147394000
fabricante:578275
EAN:4052568059781
NPQH-L-Q14-E-P10 Push-in L-connector

Resumen técnico

Materiallatón / fpm / acero inoxidable de alta aleación
Conexión 114 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : NPQH-L-Q14-E-P10


Racor rápido en L NPQH-L-Q14-E-P10 Tamaño=Estándar, Diámetro nominal=12 mm, Posición de montaje=Cualquier, Tamaño del recipiente=10, Estructura de construcción=Principio de presión/tracción

Información técnica


Atributos
Peso neto61,7 g
Materiallatón / fpm / acero inoxidable de alta aleación
Conexión 114 mm
Perfilestándar
Conexión 214 mm
Temperatura máx.150 °C
11,18 € Sin IVA
/ unidad
13,53 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días