QSLV-3/8-10

QS Racor rápido roscado

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:QSLV-3/8-10
Rubix:798201134000
fabricante:153093
EAN:4052568031862
QSLV-3/8-10 Push-in L-fitting

Resumen técnico

Materialpbt / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación
Conexión 1r 3/8
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : QSLV-3/8-10


Racor rápido roscado en L QSLV-3/8-10 Orientable en 360°, rosca exterior con hexágono exterior. Tamaño=Estándar, Diámetro nominal=6,3 mm, Tipo de junta en el espárrago roscado=revestimiento, Posición de montaje=Cualquier, Tamaño del recipiente=10

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)130x80x35 mm
Peso neto62,8 g
Materialpbt / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación
Conexión 1r 3/8
Perfilestándar
Conexión 210
8,22 Sin IVA
/ unidad
9,95 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días