KQ2S12-G02A

Conector macho con cabeza de vaso hexagonal

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:KQ2S12-G02A
Rubix:798491326000
fabricante:KQ2S12-G02A
EAN:3618036050493
brand logo

Resumen técnico

Materialc3604, pbt, pp (cuerpo);acero inoxidable 304 (mandril);acero inoxidable 304, c3604, pbt (guía);nbr (junta)
Conexión 11/4
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : KQ2S12-G02A


Racor de conexión rápida, material PBT de uso general
Tuberías aplicables desde Ø 2 hasta Ø 16
Roscas, tamaños: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI desde M3 hasta 1/2
Rango de presión de funcionamiento: -100 kPa a 1 MPa
Temperatura del fluido: -5 a 60 °C, agua: 0 a 40 °C
Con sellador.
•Conector macho con cabeza de vaso hexagonal.
•Diámetro exterior (O.D.) de la tubería aplicable: ø2, ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.
•Tamaño de puerto aplicable: M3, M5, M6, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 1/16, 10-32 UNF.

Diámetro exterior de tubo aplicable: ø 12
Tamaño de puerto: G 1/4
Material de la rosca /
Tratamiento de superficie: A (latón)
Sellador: Ninguno (Excepto para tamaños de puerto
Botón de liberación: Tipo redondo

Cualidades

•Acepta tubos de nylon y uretano|Aplicable tanto para vacío como para aplicaciones de presión positiva
El collar de liberación permite retirar fácilmente la tubería sin dañar el tubo
Presión máxima de vacío de 1.0MPa

Información técnica


Atributos
Materialc3604, pbt, pp (cuerpo);acero inoxidable 304 (mandril);acero inoxidable 304, c3604, pbt (guía);nbr (junta)
Conexión 11/4
Conexión 212
4,92 € Sin IVA
/ unidad
5,95 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días