KQ2LF04-01N

Conector pasamuros de un solo toque KQ2E

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:KQ2LF04-01N
Rubix:799250564000
brand logo

Resumen técnico

Materiallatón niquelado
Conexión 11/8
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : KQ2LF04-01N


Racor de un solo toque, material PBT de uso general
Tubo aplicable de Ø 2 a Ø 16
Roscas, tamaños: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI de M3 a 1/2
Rango de presión de trabajo: de -100 kPa a 1 MPa
Temperatura del fluido: de -5 a 60 °C, agua: de 0 a 40 °C
Con sellante.
KQ2LF, Racordaje con conexión instantánea color blanco - Codo orientable hembra

Información técnica


Atributos
Peso neto13 g
Materiallatón niquelado
Conexión 11/8
4,08 € Sin IVA
/ unidad
4,94 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días