Referencias

Festo:NPQM-T-Q12-E-P10
Rubix:798204984000
fabricante:558790
EAN:4052568055271
NPQM-T-Q12-E-P10 Push-in T connector

Resumen técnico

Materiallatón niquelado
Conexión 1for flexible tubing od 12 mm (push-in connection)
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : NPQM-T-Q12-E-P10


Unión en T NPQM-T-Q12-E-P10 Tamaño=Estándar, Diámetro nominal=11 mm, Diseño=Principio push-pull, Presión de servicio rango de temperatura completo=-0,95 - 16 bar, Medio de servicio=(* Aire comprimido según ISO8573-1:2010 [7:-:-], * Agua conforme a la declaración del fabricante en www.festo.com)
presencia de SVHC >0,1% - Sustancia : Plomo
Caso : 7439-92-1

Información técnica


Atributos
Peso neto61,3 g
Materiallatón niquelado
Conexión 1for flexible tubing od 12 mm (push-in connection)
Perfilracor en t
Conexión 2for flexible tubing od 12 mm (push-in connection)
Temperatura máx.70 °C
8,16 € Sin IVA
/ unidad
9,87 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días