C01251018

RACOR RECTO D. 10-1/8 BSP

Ver información técnica
Referencias
Norgren:C01251018
Rubix:798806630000
fabricante:C01251018
brand logo
Resumen técnico
Materialplástico (pbt)
Conexión 1r 1/8 (iso r, bspt tapered thread)
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : C01251018


Del diámetro 4 mm al diámetro 12 mm
Pneufit-C Straight adaptor internal and external hex Ø10mm x R1/8" C01251018

Información técnica


Atributos
Materialplástico (pbt)
Conexión 1r 1/8 (iso r, bspt tapered thread)
Perfilpneufit c
Conexión 210 mm (tube outside ø, push-in instant fittings)
Temperatura máx.60 °C
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,32 Sin IVA
/ unidad
4,02 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días