KCH08-00 00050646

Racor autosellante

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
SMC:KCH08-00
Rubix:751606957043
fabricante:KCH08-00
brand logo
Documentos

Detalles de producto : KCH08-00 00050646


La serie de racores autosellantes KC es la mejor para zonas de uso múltiple cuando no se puede cortar la presión. Los racores de un solo toque (con mecanismo de autocierre incorporado) se utilizan para evitar la salida de aire al retirar el tubo. Hay 10 estilos disponibles, incluido el niquelado químico para aplicaciones sin cobre.
KCH, Acoplador del tubo, Racores con autocierre, Modelo plug-in tubo-tubo

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)53x15x15 mm
Peso neto9 g
Conexión 28
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,73 Sin IVA
/ unidad
10,56 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h