RACOR BANJO ROSCA MACHO CILINDRICO 4 SALIDAS 6 - G1/8

Racor banjo rosca macho cilindrico 4 salidas

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Mecaline:859898
Rubix:798941629000
EAN:3660338148644
PARALLEL DOUBLE BANJO FITTING  2 HEADS Exterior tube diameter mm 6
Resumen técnico
Materialcarcasa de h-polímero/latón niquelado
Conexión 1g1/8
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : RACOR BANJO ROSCA MACHO CILINDRICO 4 SALIDAS 6 - G1/8


Presión: 15 bares
Temperatura de uso: de -20 a +80 °C
Vacío industrial: -100 kpa
Junta en NBR
Cuerpo de latón niquelado y polímero H
Racor banjo rosca macho CILINDRICO 4 SALIDAS 6 - G1/8

Información técnica


Atributos
Materialcarcasa de h-polímero/latón niquelado
Conexión 1g1/8
Conexión 26
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
  • Entrega estimada (15) días