Referencias
Festo:LCK-1/4-PK-4-KU
Rubix:756101794113
fabricante:6261
EAN:4052568019617

Documentos
Detalles de producto : LCK-1/4-PK-4-KU
Conector rápido en codo LCK-1/4-PK-4-KU giratorio con 2 anillos de estanqueidad. Diámetro nominal=3,4 mm, Tipo de estanqueidad en vástago roscado=Arista de sellado, Posición de montaje=Cualquiera, Presión de funcionamiento=0 - 16 bar, Temperatura ambiente=-10 - 60 °C
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 13,5 g |
|---|---|
| Material | polímero |
| Conexión 1 | g 1/4 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,68 € Sin IVA
/ unidad
6,87 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días