RACOR BANJO SIMPLE CIL. 2 SALIDAS 8 - G3/8

Racor banjo simple cil. 2 salidas

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Mecaline:859821
Rubix:798941454000
EAN:3660338147937
PARALLEL SINGLE BANJO FITTING  2 HEADS Exterior tube diameter mm 8
Resumen técnico
Materialcarcasa de h-polímero/latón niquelado
Conexión 1g3/8
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : RACOR BANJO SIMPLE CIL. 2 SALIDAS 8 - G3/8


Presión: 15 bares
Temperatura de uso: de -20 a +80 °C
Vacío industrial: -100 kpa
Junta en NBR
Cuerpo de latón niquelado y polímero H
Racor banjo SIMPLE CIL. 2 SALIDAS 8 - G3/8

Información técnica


Atributos
Materialcarcasa de h-polímero/latón niquelado
Conexión 1g3/8
Conexión 28
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
20,25 Sin IVA
/ unidad
24,50 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días