REGULADOR DE CAUDAL ALIMENTACION ROSCADO CORTO NPTF D 8-3/8

REGULADOR DE CAUDAL PARALELO UNIVERSAL MACHO

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Mecaline:840747
Rubix:798941899000
EAN:3660338061448
FLOW REGULATOR SHORT THREAD (FLOW IN) Execution Cylindrical/tapered/NPT D 8-3/8

Resumen técnico

Materialcuerpo de polímero
Conexión 1g1/2
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : REGULADOR DE CAUDAL ALIMENTACION ROSCADO CORTO NPTF D 8-3/8


Material: Cuerpo de polímero. Rango de presión: 1...10 Bar. Rango de temperatura : -20°C...+80°C. Aplicación: aire comprimido. Marcado "V" en el cuerpo
REGULADOR de CAUDAL ALIMENTACION rosca DO CORTO NPTF D 8-3/8

Información técnica


Atributos
Materialcuerpo de polímero
Conexión 1g1/2
Conexión 28
22,68 € Sin IVA
/ unidad
27,44 € IVA incluido
  • Entrega estimada en ( 2 ) días