QSMP-M6X0.75-4

Racor rápido

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:QSMP-M6-4
Rubix:756102086113
fabricante:153320
EAN:4052568033835
QSMP-M6-4 Push-in fitting

Resumen técnico

Materiallatón / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación
Conexión 1m6
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : QSMP-M6X0.75-4


Racor rápido roscado QSMP-M6-4 rosca macho con hexágono interior. Tamaño=Mini, Tamaño nominal=2,5 mm, Tipo de junta en el espárrago roscado=Anillo obturador, Posición de montaje=Cualquiera, Tamaño del recipiente=10.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)60x20x15 mm
Peso neto2,65 g
Materiallatón / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación
Conexión 1m6
Perfilmini
Conexión 24 mm
Temperatura máx.80 °C
2,50 € Sin IVA
/ unidad
3,03 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días