Referencias
Festo:QS-V0-1/2-10
Rubix:798197449000
fabricante:160509
EAN:4052568035587

Resumen técnico
| Material | pbt reforzado (carcasa);latón (pivote roscado) |
|---|---|
| Conexión 1 | r 1/2 |
Documentos
Detalles de producto : QS-V0-1/2-10
Conector push-in QS-V0-1/2-10 rosca macho con hexágono exterior. Tamaño nominal=6,7 mm, Tipo de sello en el vástago roscado=recubrimiento, Estructura de diseño=principio push/pull, Presión de servicio en todo el rango de temperatura=-0,95 - 10 bar, Medio de funcionamiento=(* Aire comprimido conforme a ISO8573-1:2010 [7:-:-], * Agua según la declaración del fabricante en www.festo.com)
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 51 g |
|---|---|
| Material | pbt reforzado (carcasa);latón (pivote roscado) |
| Conexión 1 | r 1/2 |
| Perfil | estándar |
| Conexión 2 | 10 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,91 € Sin IVA
/ unidad
10,78 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días