KQ2T10-03AP

Racor One-Touch

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:KQ2T10-03AP
Rubix:799245993000
fabricante:01162917
brand logo

Resumen técnico

Materialc3604, pbt
Conexión 110 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : KQ2T10-03AP


KQ2 One-touch, en tamaños métricos y en pulgadas, está disponible en una amplia variedad de tamaños, estilos de cuerpo y tipos de rosca. El empaque especialmente diseñado proporciona un sellado positivo bajo presión sin la reducción de flujo común en los racores de compresión. El collarín de liberación KQ2 libera tanto el chuck como el collet para proporcionar una baja fuerza de desconexión y facilitar la extracción del tubo.

Cualidades

•Acepta tubos de nylon y de uretano
•Aplicable tanto para aplicaciones de vacío como de presión positiva
•El collarín de liberación permite la extracción sencilla del tubo sin dañarlo
•Presión máxima de vacío de 1.0MPa

Información técnica


Atributos
Materialc3604, pbt
Conexión 110 mm
Perfilkq2
Conexión 2r 3/8 in
Temperatura máx.60 °C
10,74 € Sin IVA
/ unidad
13,00 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días