Referencias
Festo:QSLV3-3/8-12
Rubix:798197364000
fabricante:153229
EAN:4052568033125

Resumen técnico
| Material | pbt (carcasa);pom (anillo de liberación);nbr (sello);acero inoxidable de alta aleación (garra de retención del tubo) |
|---|---|
| Conexión 1 | r 3/8 |
Documentos
Detalles de producto : QSLV3-3/8-12
Distribuidor múltiple QSLV3-3/8-12 triple, orientable 360°. Tamaño=Estándar, Tamaño nominal=6,4 mm, Tipo de sello en el perno roscado=recubrimiento, Posición de montaje=Cualquiera, Estructura de diseño=principio push/pull
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 173,3 g |
|---|---|
| Material | pbt (carcasa);pom (anillo de liberación);nbr (sello);acero inoxidable de alta aleación (garra de retención del tubo) |
| Conexión 1 | r 3/8 |
| Perfil | estándar |
| Conexión 2 | 12 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
23,17 € Sin IVA
/ unidad
28,04 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días