Referencias
Festo:QSS-12-20
Rubix:798201020000
fabricante:130792
EAN:4052568025137

Resumen técnico
| Material | latón / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación |
|---|---|
| Conexión 1 | 12 mm |
Documentos
Detalles de producto : QSS-12-20
Conector pasante a presión QSS-12-20 Tamaño=Estándar, Tamaño nominal=9,5 mm, Posición de montaje=Cualquiera, Tamaño del contenedor=20, Estructura de diseño=Principio de empujar/tirar
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 116x120x91 mm |
|---|---|
| Peso neto | 58,8 g |
| Material | latón / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación |
| Conexión 1 | 12 mm |
| Perfil | estándar |
| Conexión 2 | 12 mm |
| Temperatura máx. | 80 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,33 € Sin IVA
/ unidad
10,08 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días