Referencias

Festo:QSM-M7-6-I-R
Rubix:798481905000
fabricante:133007
EAN:4052568028985
QSM-M7-6-I-R Push-in fitting

Resumen técnico

Materiallatón / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación
Conexión 1m7
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : QSM-M7-6-I-R


Racor rápido roscado QSM-M7-6-I-R rosca macho con hexágono interior. Tamaño=Mini, Diámetro nominal=4,1 mm, Tipo de junta en el espárrago roscado=Anillo obturador, Posición de montaje=Cualquiera, Tamaño del recipiente=10

Información técnica


Atributos
Peso neto5,11 g
Materiallatón / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación
Conexión 1m7
Perfilmini
Conexión 26 mm
Temperatura máx.80 °C
2,46 Sin IVA
/ unidad
2,98 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días