KQ2L06-01N 00986687

Codo macho

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:KQ2L06-01N
Rubix:798763720000
fabricante:KQ2L06-01N
EAN:3618036058703
brand logo

Resumen técnico

Materialc3604;pbt
Conexión 11/8
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : KQ2L06-01N 00986687


Racor one-touch, material PBT de uso general
Tuberías aplicables desde Ø 2 hasta Ø 16
Roscas, tamaños: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI desde M3 hasta 1/2
Rango de presión de funcionamiento: -100 kPa a 1 MPa
Temperatura del fluido: -5 a 60 °C, agua: 0 a 40 °C
Con sellador.

Cualidades

•Acepta tubos de nylon y uretano
Aplicable tanto para vacío como para aplicaciones de presión positiva
El collarín de liberación permite retirar la tubería fácilmente sin dañar el tubo
Presión máxima de vacío de 1. 0MPa

Información técnica


Atributos
Materialc3604;pbt
Conexión 11/8
Perfilkq2l
Conexión 26
Temperatura máx.60 °C
3,52 € Sin IVA
/ unidad
4,26 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días