CRQSL-1/8-6

Racor en L a presión

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:CRQSL-1/8-6
Rubix:798079943000
fabricante:162872
EAN:4052568072735
CRQSL-1/8-6 Push-in L-fitting

Resumen técnico

Materialacero inoxidable de alta aleación / fpm
Conexión 1r 1/8
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CRQSL-1/8-6


Racor en L a presión CRQSL-1/8-6 orientable 360°, rosca macho con hexágono externo. Tamaño=estándar, tamaño nominal=3,9 mm, tipo de junta en espárrago roscado=recubrimiento, posición de montaje=cualquiera, tamaño del recipiente=1

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)64x14x73 mm
Peso neto19,83 g
Materialacero inoxidable de alta aleación / fpm
Conexión 1r 1/8
Perfilestándar
Conexión 26
49,13 € Sin IVA
/ unidad
59,45 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días