Referencias
Festo:QSK-1/4-8
Rubix:798201211000
fabricante:153423
EAN:4052568034566

Resumen técnico
| Material | latón / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación |
|---|---|
| Conexión 1 | r 1/4 |
Documentos
Detalles de producto : QSK-1/4-8
Racor rápido roscado, autosellante QSK-1/4-8 rosca macho con hexágono exterior. Tamaño=Estándar, Tamaño nominal=4,3 mm, Tipo de junta en el espárrago roscado=revestimiento, Posición de montaje=Cualquiera, Tamaño del recipiente=1
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 35x15x15 mm |
|---|---|
| Peso neto | 23,7 g |
| Material | latón / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación |
| Conexión 1 | r 1/4 |
| Perfil | estándar |
| Conexión 2 | 8 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,72 € Sin IVA
/ unidad
8,13 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días