Referencias
Festo:QSL-12
Rubix:756101815113
fabricante:153074
EAN:4052568031671

Documentos
Detalles de producto : QSL-12
Conector en L a presión QSL-12 Tamaño=Estándar, Tamaño nominal=7,7 mm, Posición de montaje=Cualquiera, Tamaño del contenedor=10, Estructura de diseño=Principio de empujar/tirar
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 50x20x20 mm |
|---|---|
| Peso neto | 24,7 g |
| Material | pbt |
| Conexión 1 | 12 mm |
| Perfil | qsl |
| Conexión 2 | 12 mm |
| Temperatura máx. | 80 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,56 € Sin IVA
/ unidad
7,94 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días