Referencias
Festo:NPQM-D-S14-E-P10
Rubix:798204228000
fabricante:570455
EAN:4052568058432

Resumen técnico
| Material | latón niquelado (carcasa);nbr (junta) |
|---|---|
| Conexión 1 | plug-in sleeve ø 14 mm |
Documentos
Detalles de producto : NPQM-D-S14-E-P10
Unión macho NPQM-D-S14-E-P10 Taille=Standard, Diamètre nominal=12 mm, Pression de service plage de température complète=-0,95 - 16 bar, Fluide de service=(* Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-], * Eau conforme à la déclaration du fabricant sur www.festo.com), Note sur le fluide de commande et de pilotage=Funcionamiento con lubricación posible
presencia de SVHC >0,1% - Sustancia: Plomo
CAS: 7439-92-1
CAS: 7439-92-1
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 19 g |
|---|---|
| Material | latón niquelado (carcasa);nbr (junta) |
| Conexión 1 | plug-in sleeve ø 14 mm |
| Perfil | recto |
| Conexión 2 | push-in sleeve qs-14 |
| Temperatura máx. | 70 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,31 € Sin IVA
/ unidad
4,01 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días