Referencias
Festo:QSC-16H
Rubix:756200410113
fabricante:153272
EAN:4052568033446

Documentos
Detalles de producto : QSC-16H
Tapón ciego QSC-16H Tamaño=Estándar, Posición de montaje=Cualquiera, Tamaño del contenedor=1, Presión de funcionamiento rango de temperatura completo=-0,95 - 6 bar, Presión de funcionamiento dependiente de la temperatura=-0,95 - 14 bar
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 6,66 g |
|---|---|
| Material | pbt (vivienda) |
| Conexión 1 | 16 mm |
| Perfil | estándar |
| Conexión 2 | 16 mm |
| Temperatura máx. | 80 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2,15 € Sin IVA
/ unidad
2,60 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días