Referencias
SMC:KCH04-99
Rubix:751606949043

Documentos
Detalles de producto : KCH04-99 00050614
La serie de racores autosellantes KC es la mejor para zonas de uso múltiple cuando no se puede cortar la presión. Los racores de un solo toque (con mecanismo de autocierre incorporado) se utilizan para evitar la salida de aire al retirar el tubo. Hay 10 estilos disponibles, incluido el niquelado químico para aplicaciones sin cobre.
KCH, Acoplador del tubo, Racores con autocierre, Modelo plug-in tubo-tubo
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 10x41x10 mm |
|---|---|
| Peso neto | 9 g |
| Material | pbt |
| Perfil | kch |
| Temperatura máx. | 60 °C |
| Tipo | straight plug for frequent use |
| Diámetro de tubo | 4 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,18 € Sin IVA
/ unidad
7,48 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días