Referencias
Festo:CQ-1/2-15
Rubix:756100303113
fabricante:177684
EAN:4052568038335
CQ-1/2-15 Push-in fitting
Resumen técnico
Materialpom / nbr / acero inoxidable de alta aleación
Conexión 1g 1/2
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : CQ-1/2-15


Racor rápido roscado CQ-1/2-15 Para caudales elevados. Tamaño nominal=12 mm, Tipo de junta en el espárrago roscado=Anillo obturador, Posición de montaje=Cualquiera, Tamaño del recipiente=1, Estructura de diseño=Principio de empuje/tracción.

Información técnica


Atributos
Peso neto15,4 g
Materialpom / nbr / acero inoxidable de alta aleación
Conexión 1g 1/2
Conexión 215
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,90 Sin IVA
/ unidad
10,77 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días