Referencias
Festo:TCN-M3-PK-2
Rubix:798199736000
fabricante:30492
EAN:4052568022679

Resumen técnico
| Material | acero de alta aleación, zinc fundido a presión |
|---|---|
| Conexión 1 | tubing o,d, 3mm |
Documentos
Detalles de producto : TCN-M3-PK-2
Racor acanalado en T TCN-M3-PK-2 para tubos plásticos tipo PAN, PUN, PP, PU, PR, con junta, orientable Diámetro nominal=1,3 mm, Tipo de junta en el extremo roscado=Anillo de estanqueidad, Presión de servicio rango de temperatura completo=-0,95 - 10 bar, Fluido de servicio=Aire comprimido según ISO8573-1:2010 [7:-:-], Nota sobre el fluido de control y pilotaje=Funcionamiento con lubricación posible (necesaria para un funcionamiento posterior)
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 2,23 g |
|---|---|
| Material | acero de alta aleación, zinc fundido a presión |
| Conexión 1 | tubing o,d, 3mm |
| Conexión 2 | m3 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,89 € Sin IVA
/ unidad
8,34 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días