QS-G1/8-4-100

Racor rápido

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:QS-G1/8-4-100
Rubix:798197254000
fabricante:132036
EAN:4052568026882
QS-G1/8-4-100 Push-in fitting

Resumen técnico

Materiallatón / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación
Conexión 1g 1/8
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : QS-G1/8-4-100


Racor rápido roscado QS-G1/8-4-100 rosca macho con hexágono exterior. Tamaño=Estándar, Tamaño nominal=2,6 mm, Tipo de junta en el espárrago roscado=Anillo obturador, Posición de montaje=Cualquiera, Tamaño del envase=100.

Información técnica


Atributos
Peso neto10,17 g
Materiallatón / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación
Conexión 1g 1/8
Perfilestándar
Conexión 24
1,36 € Sin IVA
/ unidad
1,65 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días