QSML-M5-3

Racor a presión QSM

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:QSML-M5-3
Rubix:798139618000
fabricante:153331
EAN:4052568033941
QSML-M5-3 Push-in L-fitting

Resumen técnico

Materialpbt / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación
Conexión 1m5
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : QSML-M5-3


Racor en L a presión QSML-M5-3 orientable 360°, rosca macho con hexágono externo. Tamaño=Mini, Tamaño nominal=1,5 mm, Tipo de sello en espárrago roscado=Anillo de sellado, Posición de montaje=Cualquiera, Tamaño del contenedor=10

Información técnica


Atributos
Peso neto2,84 g
Materialpbt / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación
Conexión 1m5
Perfilmini
Conexión 23 mm
Temperatura máx.80 °C
3,08 € Sin IVA
/ unidad
3,73 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días