RACOR EN T ROSCA MACHO CILINDRICO EN EL CENTRO COMPACTO 6 - 1/8G <<DESCATALOGADO>>
T ROSCA MACHO CILINDRICO EN LA PARTE CENTRAL
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Mecaline:853272
Rubix:798941499000
EAN:3660338094316


Resumen técnico
| Material | cuerpo de polímero/latón niquelado h |
|---|---|
| Conexión 1 | g1/8 |
Documentos
Detalles de producto : RACOR EN T ROSCA MACHO CILINDRICO EN EL CENTRO COMPACTO 6 - 1/8G <<DESCATALOGADO>>
Presión: 15 bares
Temperatura de uso: de -20 a +80 °C
Vacío industrial: -100 kpa
Junta en NBR
Cuerpo de latón niquelado y polímero H
Perfil mini
Temperatura de uso: de -20 a +80 °C
Vacío industrial: -100 kpa
Junta en NBR
Cuerpo de latón niquelado y polímero H
Perfil mini
Racor EN T rosca macho CILINDRICO EN EL CENTRO COMPACTO 6 - 1/8G
Información técnica
Atributos
| Material | cuerpo de polímero/latón niquelado h |
|---|---|
| Conexión 1 | g1/8 |
| Perfil | perfil compacto |
| Conexión 2 | 6 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,34 € Sin IVA
/ unidad
7,67 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días