CRQSS-8

CRQS Conector pasamuros

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:CRQSS-8
Rubix:798200559000
fabricante:164213
EAN:4052568073275
CRQSS-8 Push-in bulkhead connector

Resumen técnico

Materialacero inoxidable de alta aleación
Conexión 18 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CRQSS-8


Racor pasamuros CRQSS-8 Tamaño=Estándar, Diámetro nominal=5,7 mm, Posición de montaje=Cualquier, Tamaño del envase=1, Estructura de diseño=Principio de empujar/tirar

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)58x28x28 mm
Peso neto36 g
Materialacero inoxidable de alta aleación
Conexión 18 mm
Perfilcrqss
Conexión 28 mm
Temperatura máx.120 °C
71,81 € Sin IVA
/ unidad
86,89 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días