Referencias
Festo:NPQH-D-S14-Q8-P10
Rubix:799264856000
fabricante:578314
EAN:4052568060176

Resumen técnico
| Material | latón (cuerpo);fpm (sello);latón (anillo de desbloqueo);acero inoxidable de alta aleación (abrazadera de sujeción para tubo) |
|---|---|
| Conexión 1 | plug-in sleeve ø 14 mm |
Documentos
Detalles de producto : NPQH-D-S14-Q8-P10
Conector NPQH-D-S14-Q8-P10 Tamaño=Estándar, Diámetro nominal=7 mm, Posición de montaje=indiferente, Tamaño del bidón=10, Diseño=Principio push-pull
presencia de SVHC >0,1% - Sustancia: Plomo
CAS: 7439-92-1
CAS: 7439-92-1
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 31,46 g |
|---|---|
| Material | latón (cuerpo);fpm (sello);latón (anillo de desbloqueo);acero inoxidable de alta aleación (abrazadera de sujeción para tubo) |
| Conexión 1 | plug-in sleeve ø 14 mm |
| Perfil | forma recta (principio push-pull) |
| Conexión 2 | for 8 mm o.d. tube |
| Temperatura máx. | 150 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,41 € Sin IVA
/ unidad
11,39 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días