Referencias

SMC:10-KGS10-04
Rubix:799157945000
brand logo

Resumen técnico

Materialacero inoxidable 303, pbt (cuerpo); nbr (junta)
Conexión 11/2
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 10-KGS10-04


Acoplamiento neumático rápido de conexión instantánea SMC 10-KGS10-04 para tubo de Ø10 mm con racor de casquillo hexagonal macho. Sellado mejorado y inserción más fácil.

Información técnica


Atributos
Peso neto35 g
Materialacero inoxidable 303, pbt (cuerpo); nbr (junta)
Conexión 11/2
Perfilperfil de sellado especial: garantiza la estanqueidad y reduce la resistencia a la inserción del tubo
Conexión 210
Temperatura máx.60 °C
Tipoacoplamiento neumático rápido de conexión instantánea (conector de casquillo hexagonal macho, serie kgs)
Diámetro de tubo10 mm
20,99 € Sin IVA
/ unidad
25,40 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días