Referencias
Parker:6606 17 00
Rubix:798349678000
fabricante:6606 17 00


Resumen técnico
| Material | poliamida con fibra de vidrio (anillo de agarre);acero inoxidable (junta tórica);nbr |
|---|---|
| Conexión 1 | 1/2 |
Detalles de producto : UNION 6606.17.00
Los racores Transair para tubería de aluminio se instalan rápidamente y con herramientas mínimas. Todos los racores Transair están diseñados para ajustarse de forma segura alrededor de la tubería de aluminio Transair, aumentando la eficiencia del sistema y evitando fugas de aire comprimido. Los racores Transair están disponibles en una variedad de estilos para un montaje y diseño de trazado sencillos en sistemas de aire comprimido, vacío y gases industriales/inertes. Todos los componentes Transair pueden integrarse en sistemas existentes de cobre o acero, permitiendo una fácil ampliación de un sistema existente.
El diseño “full bore” de los racores Transair, combinado con el bajo coeficiente de fricción de la tubería de aluminio, asegura un flujo óptimo en todo el sistema de aire comprimido. Todos los racores son 100% reciclables, libres de silicona y fabricados con materiales que no propagan la llama. Todos los racores cumplen la norma UL94HB. Parker Hannifin garantiza que todos los componentes Transair están libres de defectos de material y mano de obra durante 10 años desde la fecha de instalación.
Los racores Transair 1/2” (16.5mm), 1” (25mm) y 1-1/2” (40mm) utilizan tecnología push-to-connect. Todos los racores salen de fábrica preajustados al par y marcados. Para instalar, simplemente empuje la tubería dentro del racor hasta que la marca de inserción llegue al extremo del racor. No es necesario apretar más la tuerca del racor. Todas las tuberías de 1/2”, 1” y 1-1/2” salen de fábrica con la profundidad de inserción pre-marcada, pero si se requiere corte en campo, la profundidad de inserción debe marcarse usando una herramienta de marcado Transair.
Los racores Transair 2” (50mm) y 2-1/2” (63mm) utilizan tecnología de anillo de retención. En un racor de anillo de retención, se inserta un anillo de retención de poliamida en 2 orificios al final de la tubería. Este anillo, junto con el apriete de las tuercas del racor con una llave, evita que el racor se desprenda de la tubería. Todas las tuberías de 2” y 2-1/2” salen de fábrica con los orificios para el anillo de retención pre-taladrados, pero si se requiere corte en campo, los orificios para los anillos de retención deben perforarse usando una plantilla de perforación Transair.
Los racores Transair 3” (76mm), 4” (101mm) y 6” (168mm) utilizan tecnología clamshell. El racor clamshell tiene un cartucho extraíble (junta) que se coloca sobre el extremo de la tubería y queda impedido de deslizarse por las orejetas en el extremo de la tubería. A continuación, el racor se coloca sobre las orejetas y el cartucho y se atornilla siguiendo un patrón cruzado para evitar que los tornillos se dañen. Todas las tuberías de 3”, 4” y 6” salen de fábrica con las orejetas preformadas, pero si se requiere corte en campo, las orejetas deben hacerse utilizando una herramienta y dado para orejar Transair.
Para instrucciones completas de instalación, descargue nuestro manual de instalación o vea nuestros vídeos de instalación.
Mercados:
• Ensamblaje automotriz
• Alimentos y bebidas
• Envasado
• Plantas industriales
• Aeroespacial
Características / Beneficios:
• Tecnología de conexión rápida
• Modular y reutilizable
• Resistente a la corrosión
• Diseño full-bore
• Caudal óptimo
• 100% reciclable
• Instalación más rápida
• Menores costes de instalación
• Presurización inmediata
• Ligero
• Garantía de 10 años
Aplicaciones:
• Aire comprimido
• Vacío
• Gases industriales/inertes (p. ej. Argón, Nitrógeno, Dióxido de Carbono)
Presión máxima de trabajo:
• 1/2” to 4”: 232psi (16 bar) cuando el sistema se opera entre -4 to +113 F (-20 to +46.1 C)
• 6” to 8”: 188psi (13 bar) cuando el sistema se opera entre -4 to +140 F (-20 to + 60 C)
Temperatura máxima de trabajo:
• 185°F cuando el sistema se opera a 101psi o menos
• 158°F cuando el sistema se opera a 145psi o menos
• 140°F cuando el sistema se opera a 188psi o menos
• 115°F cuando el sistema se opera a 232psi o menos (1/2" to 4" Only)
El diseño “full bore” de los racores Transair, combinado con el bajo coeficiente de fricción de la tubería de aluminio, asegura un flujo óptimo en todo el sistema de aire comprimido. Todos los racores son 100% reciclables, libres de silicona y fabricados con materiales que no propagan la llama. Todos los racores cumplen la norma UL94HB. Parker Hannifin garantiza que todos los componentes Transair están libres de defectos de material y mano de obra durante 10 años desde la fecha de instalación.
Los racores Transair 1/2” (16.5mm), 1” (25mm) y 1-1/2” (40mm) utilizan tecnología push-to-connect. Todos los racores salen de fábrica preajustados al par y marcados. Para instalar, simplemente empuje la tubería dentro del racor hasta que la marca de inserción llegue al extremo del racor. No es necesario apretar más la tuerca del racor. Todas las tuberías de 1/2”, 1” y 1-1/2” salen de fábrica con la profundidad de inserción pre-marcada, pero si se requiere corte en campo, la profundidad de inserción debe marcarse usando una herramienta de marcado Transair.
Los racores Transair 2” (50mm) y 2-1/2” (63mm) utilizan tecnología de anillo de retención. En un racor de anillo de retención, se inserta un anillo de retención de poliamida en 2 orificios al final de la tubería. Este anillo, junto con el apriete de las tuercas del racor con una llave, evita que el racor se desprenda de la tubería. Todas las tuberías de 2” y 2-1/2” salen de fábrica con los orificios para el anillo de retención pre-taladrados, pero si se requiere corte en campo, los orificios para los anillos de retención deben perforarse usando una plantilla de perforación Transair.
Los racores Transair 3” (76mm), 4” (101mm) y 6” (168mm) utilizan tecnología clamshell. El racor clamshell tiene un cartucho extraíble (junta) que se coloca sobre el extremo de la tubería y queda impedido de deslizarse por las orejetas en el extremo de la tubería. A continuación, el racor se coloca sobre las orejetas y el cartucho y se atornilla siguiendo un patrón cruzado para evitar que los tornillos se dañen. Todas las tuberías de 3”, 4” y 6” salen de fábrica con las orejetas preformadas, pero si se requiere corte en campo, las orejetas deben hacerse utilizando una herramienta y dado para orejar Transair.
Para instrucciones completas de instalación, descargue nuestro manual de instalación o vea nuestros vídeos de instalación.
Mercados:
• Ensamblaje automotriz
• Alimentos y bebidas
• Envasado
• Plantas industriales
• Aeroespacial
Características / Beneficios:
• Tecnología de conexión rápida
• Modular y reutilizable
• Resistente a la corrosión
• Diseño full-bore
• Caudal óptimo
• 100% reciclable
• Instalación más rápida
• Menores costes de instalación
• Presurización inmediata
• Ligero
• Garantía de 10 años
Aplicaciones:
• Aire comprimido
• Vacío
• Gases industriales/inertes (p. ej. Argón, Nitrógeno, Dióxido de Carbono)
Presión máxima de trabajo:
• 1/2” to 4”: 232psi (16 bar) cuando el sistema se opera entre -4 to +113 F (-20 to +46.1 C)
• 6” to 8”: 188psi (13 bar) cuando el sistema se opera entre -4 to +140 F (-20 to + 60 C)
Temperatura máxima de trabajo:
• 185°F cuando el sistema se opera a 101psi o menos
• 158°F cuando el sistema se opera a 145psi o menos
• 140°F cuando el sistema se opera a 188psi o menos
• 115°F cuando el sistema se opera a 232psi o menos (1/2" to 4" Only)
Aplicación: aire comprimido, vacío, gas industrial, gas inerte
Tiempo de montaje: 0,04
Material del cuerpo: Polímero técnico
Marca: Parker, Transair
Configuración: Tubo a tubo
Tamaño de la conexión 1: 1/2, 16,5
Tipo de conexión 1: Tubo
Tamaño de la conexión 2: 16,5, 1/2
Tipo de conexión 2: Tubo
Tamaño de la rosca de conexión (pulgadas): N/A
División: División de conectores de baja presión para Europa
División: División de conectores de baja presión para Europa, División de conectores para sistemas de fluidos
Para tipo de fluido: aire, gas industrial
Industria: industrial general
Presión máxima de funcionamiento: 232, 16 bar 232 PSI (-4 °F a +113 °F)/16 bar (-20 °C a 45 °C) hasta 100 mm
188 PSI (-4 ° a +140 °F)/13 bar (-20 °C a 60 °C) hasta 168 mm
101 PSI (-4 ° a +185 °F)/7 bar (-20 °C a 85 °C) hasta 168 mm
Para Canadá, consulte https://www.parker.com/ca
Temperatura máxima de funcionamiento: 185, 85
Temperatura mínima de funcionamiento: -4, -20
Diámetro exterior de la tubería 2 (pulgadas): N/A
Diámetro exterior de la tubería 2 (mm): N/A
Diámetro exterior de la tubería (pulgadas): 1/2
Diámetro exterior de la tubería (mm): 16,5
Estilo del producto: Racor
Estilo del producto: Tubo
Tipo de producto: Tubería de aire comprimido
Cantidad por caja: 10
Forma: Recta
Sin silicona: Sí
Especificaciones cumplidas: EN 755.2, EN 755.8, EN 573.3, ISO 9001, ASME B31.1 - 31.9, ISO 8573 (calidad del aire), TUV, CE 2014/68/UE Tecnología: Neumática, manejo de fluidos y gases Presión de vacío nominal: 1, 0,03 Peso: 0,16, 0,065
Tiempo de montaje: 0,04
Material del cuerpo: Polímero técnico
Marca: Parker, Transair
Configuración: Tubo a tubo
Tamaño de la conexión 1: 1/2, 16,5
Tipo de conexión 1: Tubo
Tamaño de la conexión 2: 16,5, 1/2
Tipo de conexión 2: Tubo
Tamaño de la rosca de conexión (pulgadas): N/A
División: División de conectores de baja presión para Europa
División: División de conectores de baja presión para Europa, División de conectores para sistemas de fluidos
Para tipo de fluido: aire, gas industrial
Industria: industrial general
Presión máxima de funcionamiento: 232, 16 bar 232 PSI (-4 °F a +113 °F)/16 bar (-20 °C a 45 °C) hasta 100 mm
188 PSI (-4 ° a +140 °F)/13 bar (-20 °C a 60 °C) hasta 168 mm
101 PSI (-4 ° a +185 °F)/7 bar (-20 °C a 85 °C) hasta 168 mm
Para Canadá, consulte https://www.parker.com/ca
Temperatura máxima de funcionamiento: 185, 85
Temperatura mínima de funcionamiento: -4, -20
Diámetro exterior de la tubería 2 (pulgadas): N/A
Diámetro exterior de la tubería 2 (mm): N/A
Diámetro exterior de la tubería (pulgadas): 1/2
Diámetro exterior de la tubería (mm): 16,5
Estilo del producto: Racor
Estilo del producto: Tubo
Tipo de producto: Tubería de aire comprimido
Cantidad por caja: 10
Forma: Recta
Sin silicona: Sí
Especificaciones cumplidas: EN 755.2, EN 755.8, EN 573.3, ISO 9001, ASME B31.1 - 31.9, ISO 8573 (calidad del aire), TUV, CE 2014/68/UE Tecnología: Neumática, manejo de fluidos y gases Presión de vacío nominal: 1, 0,03 Peso: 0,16, 0,065
Información técnica
Atributos
| Material | poliamida con fibra de vidrio (anillo de agarre);acero inoxidable (junta tórica);nbr |
|---|---|
| Conexión 1 | 1/2 |
| Conexión 2 | 16.5 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
23,66 € Sin IVA
/ unidad
28,63 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días