Referencias
Festo:QSRL-1/4-6
Rubix:798201203000
fabricante:153412
EAN:4052568034481

Resumen técnico
| Material | pbt / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación |
|---|---|
| Conexión 1 | r 1/4 |
Documentos
Detalles de producto : QSRL-1/4-6
Racor en L a presión, giratorio QSRL-1/4-6 giratorio 360°, con rodamiento de bolas, rosca macho con hexágono externo. Tamaño=Estándar, Tamaño nominal=3,1 mm, Tipo de sello en espárrago roscado=recubrimiento, Posición de montaje=Cualquiera, Tamaño del contenedor=1
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 45x30x24 mm |
|---|---|
| Peso neto | 24,2 g |
| Material | pbt / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación |
| Conexión 1 | r 1/4 |
| Perfil | estándar |
| Conexión 2 | 6 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
18,19 € Sin IVA
/ unidad
22,01 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días