RACOR ACODADO 45° ROSCA MACHO CONICO 45DEG 12 - 1/4
CODO 45° ORIENTABLE ROSCA MACHO CILINDRICO
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Mecaline:860032
Rubix:798941382000
EAN:3660338149870

Documentos
Detalles de producto : RACOR ACODADO 45° ROSCA MACHO CONICO 45DEG 12 - 1/4
Presión: 15 bares. Temperatura de uso: de -20 a +80 °C
La junta garantiza hasta 3 montajes/desmontajes.
Cuerpo de polímero H.
La junta garantiza hasta 3 montajes/desmontajes.
Cuerpo de polímero H.
Racor acodado 45° rosca macho cónico 45deG 12 - 1/4
Información técnica
Atributos
| Material | cuerpo de polímero |
|---|---|
| Conexión 1 | r1/4 |
| Conexión 2 | 12 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,02 € Sin IVA
/ unidad
14,54 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
