Referencias
SMC:KCT06-00
Rubix:751607005043
fabricante:KCT06-00

Resumen técnico
| Material | sin cobre (niquelado químicamente). cuerpo: c3604bd, pbt. junta: nbr. espárrago/mandril/muelle y guía: sus304. casquillo/botón de liberación/válvula/retén: pom. |
|---|---|
| Conexión 1 | 00 (bore size; same tubing size) |
Documentos
Detalles de producto : KCT06-00 00050789
La serie de racores autosellantes KC es la mejor para zonas de uso múltiple cuando no se puede cortar la presión. Los racores de un solo toque (con mecanismo de autocierre incorporado) se utilizan para evitar la salida de aire al retirar el tubo. Hay 10 estilos disponibles, incluido el niquelado químico para aplicaciones sin cobre.
KCT, Acoplador del tubo, Racores con autocierre, Unión en T
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 65x43x13 mm |
|---|---|
| Peso neto | 13 g |
| Material | sin cobre (niquelado químicamente). cuerpo: c3604bd, pbt. junta: nbr. espárrago/mandril/muelle y guía: sus304. casquillo/botón de liberación/válvula/retén: pom. |
| Conexión 1 | 00 (bore size; same tubing size) |
| Perfil | kct (te de unión) |
| Conexión 2 | 6 |
| Temperatura máx. | 60 °C |
| Tipo | t (te igual, unión en t) |
| Diámetro de tubo | 6 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
14,73 € Sin IVA
/ unidad
17,82 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días