Referencias
Festo:QST-V0-1/8-4
Rubix:798203458000
fabricante:132894
brand logo
Resumen técnico
Materialpbt reforzado
Conexión 1male thread r1/8
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : QST-V0-1/8-4


Racor enchufable en T QST-V0-1/8-4 giratorio 360°, rosca con hexágono exterior. Tamaño=Estándar, Diámetro nominal=2,3 mm, Tipo de junta a nivel del extremo roscado=Revestimiento, Diseño=Principio push-pull, Presión de servicio en el rango completo de temperatura=-0,95 - 10 bar
presencia de SVHC >0,1% - Sustancia: Plomo
CAS: 7439-92-1

Información técnica


Atributos
Materialpbt reforzado
Conexión 1male thread r1/8
Perfilt
Conexión 24
Temperatura máx.60 °C
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,65 Sin IVA
/ unidad
10,47 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días