Referencias
Festo:QSMT-4
Rubix:756101843113
fabricante:153366
EAN:4052568034245

Documentos
Detalles de producto : QSMT-4
Racor rápido en T QSMT-4 Tamaño=Mini, Diámetro nominal=2,4 mm, Posición de montaje=Cualquier, Tamaño del envase=10, Estructura de diseño=Principio de empujar/tirar
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 3,4 g |
|---|---|
| Material | pbt |
| Conexión 1 | 4 mm |
| Perfil | qsm |
| Conexión 2 | 4 mm |
| Temperatura máx. | 80 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,24 € Sin IVA
/ unidad
5,13 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días