NPQM-D-G38-Q10-P10

Racor rápido

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:NPQM-D-G38-Q10-P10
Rubix:798204893000
fabricante:558669
EAN:4052568054656
NPQM-D-G38-Q10-P10 Push-in fitting

Resumen técnico

Materiallatón niquelado (carcasa);nbr (junta)
Conexión 1g 3/8
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : NPQM-D-G38-Q10-P10


Racor rápido roscado NPQM-D-G38-Q10-P10 Tamaño=Estándar, Diámetro nominal=8 mm, Tipo de junta en el espárrago para atornillar=Anillo obturador, Estructura de construcción=Principio de presión/tracción, Presión de funcionamiento gama completa de temperaturas=-0,95 - 16 bar

Información técnica


Atributos
Peso neto22,66 g
Materiallatón niquelado (carcasa);nbr (junta)
Conexión 1g 3/8
Perfilestándar
Conexión 210
3,48 € Sin IVA
/ unidad
4,21 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días