NPQH-T-G14-Q10-P10

Racor rápido en T

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:NPQH-T-G14-Q10-P10
Rubix:799147363000
fabricante:578397
EAN:4052568061005
NPQH-T-G14-Q10-P10 Push-in T-fitting

Resumen técnico

Materiallatón / fpm / acero inoxidable de alta aleación
Conexión 1g 1/4
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : NPQH-T-G14-Q10-P10


Racor rápido roscado en T NPQH-T-G14-Q10-P10 Tamaño=Estándar, Diámetro nominal=8,5 mm, Tipo de junta en el espárrago roscado=Anillo obturador, Posición de montaje=Cualquiera, Tamaño del envase=10

Información técnica


Atributos
Peso neto45,6 g
Materiallatón / fpm / acero inoxidable de alta aleación
Conexión 1g 1/4
Perfilestándar
Conexión 210
9,88 Sin IVA
/ unidad
11,95 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días