Referencias
Festo:NPQH-D-S14-Q6-P10
Rubix:799266073000
fabricante:578313
EAN:4052568060169

Resumen técnico
| Material | latón (carcasa);fpm (sello);latón (anillo de desbloqueo);acero inoxidable de alta aleación (abrazadera de fijación del tubo) |
|---|---|
| Conexión 1 | plug-in sleeve ø 14 mm |
Documentos
Detalles de producto : NPQH-D-S14-Q6-P10
Connecteur NPQH-D-S14-Q6-P10 Taille=Tamaño=Estándar, Diamètre nominal=Diámetro nominal=5 mm, Position de montage=Posición de montaje=indiferente, Taille du bidon=Tamaño del bidón=10, Conception=Diseño=Principio push-pull
presencia de SVHC >0,1% - Sustancia : Plomo
Caso : 7439-92-1
Caso : 7439-92-1
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 36 g |
|---|---|
| Material | latón (carcasa);fpm (sello);latón (anillo de desbloqueo);acero inoxidable de alta aleación (abrazadera de fijación del tubo) |
| Conexión 1 | plug-in sleeve ø 14 mm |
| Perfil | recto |
| Conexión 2 | for pneumatic tube od 6 mm |
| Temperatura máx. | 150 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,08 € Sin IVA
/ unidad
10,99 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días