Referencias
Festo:LCN-M5-PK-4
Rubix:756101804113
fabricante:12258
EAN:4052568021450

Documentos
Detalles de producto : LCN-M5-PK-4
Racor en L dentado LCN-M5-PK-4 giratorio, con anillo de sellado. Tamaño nominal = 2,9 mm, tipo de junta en espárrago roscado=anillo de sellado, rango completo de temperatura de presión de funcionamiento=-0,95 - 10 bar, medio de funcionamiento=aire comprimido según ISO8573-1:2010 [7:-:-], nota sobre el funcionamiento y medio piloto=funcionamiento lubricado posible (se requiere posteriormente para un funcionamiento posterior)
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 22x21x9 mm |
|---|---|
| Peso neto | 6,57 g |
| Material | acero |
| Conexión 1 | tubing o,d, 6mm |
| Conexión 2 | m5 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,11 € Sin IVA
/ unidad
6,18 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días