QSL-V0-G1/4-10

Racor en L a presión

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:QSL-V0-G1/4-10
Rubix:798201420000
fabricante:186329
EAN:4052568041151
QSL-V0-G1/4-10 Push-in L-fitting

Resumen técnico

Materiallatón (muñón atornillado); pbt reforzado (carcasa)
Conexión 1g 1/4
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : QSL-V0-G1/4-10


Racor en L a presión QSL-V0-G1/4-10 orientable 360°, rosca macho con hexágono externo. Tamaño=Estándar, Tamaño nominal=6,2 mm, Tipo de sello en espárrago roscado=Anillo de sellado, Estructura de diseño=Principio de empujar/tirar, Presión de funcionamiento rango de temperatura completo=-0,95 - 10 bar

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)120x100x30 mm
Peso neto33,74 g
Materiallatón (muñón atornillado); pbt reforzado (carcasa)
Conexión 1g 1/4
Perfilestándar
Conexión 210
11,12 Sin IVA
/ unidad
13,46 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días